Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 0,75mm² - 200 pièces - 9799391

CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 0,75mm² - 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076711

Réf. Sonepar

07579307671

Réf. Fournisseur

9799391

Réf. Commerciale

KNIPEX

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

longueur totale:

6 mm

Embouts de câbles non isolés 0,75mm² - AWG 18 - 200 pièces