KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 10,0mm² - 100 pièces - 9799397

CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 10,0mm² - 100 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076773

Réf. Sonepar

07579307677

Réf. Fournisseur

9799397

Marque

KNIPEX

section nominale:

10 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

7

longueur totale:

12 mm

Embouts de câbles non isolés 10,0mm² - AWG 7 - 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 10 mm². Contenu : 100 pièces. Non isolé.