KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 2,5mm² - 200 pièces - 9799394
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 7 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773076742
Réf. Sonepar
07579307674
Réf. Fournisseur
9799394
Réf. Commerciale
KNIPEX
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
7 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
longueur totale:
7 mm