KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 6,0mm² - 100 pièces - 9799396

CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 6,0mm² - 100 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076766

Réf. Sonepar

07579307676

Réf. Fournisseur

9799396

Réf. Commerciale

KNIPEX

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

longueur totale:

12 mm

Embouts de câbles non isolés 6,0mm² - AWG 10 - 100 pièces