KNIPEX - Enseigne lumineuse adaptable sur les parois perforées - 1000 x 200 x 400mm - 0019302
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 1000 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773046783
Réf. Sonepar
07579304678
Réf. Fournisseur
0019302
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
1000 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Enseigne lumineuse à fixer sur le présentoir linéaire. Cadre en aluminium robuste avec bandeau publicitaire transparent en plastique, câble d'alimentation et fiche femelle 230 V.


