KNIPEX - ETUI CEINTURE 2 PINCES 8701250 / 0822145 - 002072V06

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081937

Réf. Sonepar

07579308193

Réf. Fournisseur

002072V06

Réf. Commerciale

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Mini-jeu de 2 pinces en pochette ceinture : 1 pince Cobra® 150mm, pince multiprise high tech jusqu'à 27 mm de diamètre / 1 pince universelle 145mm à la forme élancée de la tête et aux mâchoires puissantes et pointues.

Les Atouts de l'article:

Pour saisir, tenir et couper, de petits comme de plus gros objets. KNIPEX Mini Cobra® : pinces multiprises high tech – le réglage s'effectue directement sur la pièce à usiner par simple pression d'un bouton, avec un réglage fin pour une adaptation optimale en fonction de la taille des pièces à usiner, jusqu'à Ø 27 mm. Pince universelle multifonctions : idéale pour travailler dans des endroits difficiles d'accès grâce à la forme élancée de la tête et aux mâchoires puissantes et pointues. Bords tranchants pour fils souples, mi-durs et durs jusqu'à Ø 2 mm.