KNIPEX - Fiches F de compression à sertir pour câble coaxial Ø 7mm - 10 pièces - 9799500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fiche coudée - Non
encastrement isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773082378
Réf. Sonepar
07579308237
Réf. Fournisseur
9799500
Marque
KNIPEX
fiche coudée:
Non
encastrement isolé:
Non
Fiches F de compression à sertir pour câble coaxial Ø 7mm - 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Convient pour les câbles coaxiaux avec un diamètre extérieur de 7 mm et aux câbles diélectriques à partir d'un diamètre de 4,7 mm (tous les câbles coaxiaux avec conducteur intérieur Ø 1,1 mm). Le revêtement Nitin-6™ assure une excellente protection contre les influences de l'environnement. Étanche (8 h / 30 m de profondeur), idéal pour le raccordement à LNB et aux antennes extérieures. Convient pour l'outil de compression KNIPEX 97 40 20. 10 fiches F de compression Cablecon sous blister coque.
Les Atouts de l'article:
Convient pour les câbles coaxiaux avec un diamètre extérieur de 7 mm et aux câbles diélectriques à partir d'un diamètre de 4,7 mm (tous les câbles coaxiaux avec conducteur intérieur Ø 1,1 mm). Le revêtement Nitin-6™ assure une excellente protection contre les influences de l'environnement. Étanche (8 h / 30 m de profondeur), idéal pour le raccordement à LNB et aux antennes extérieures. Convient pour l'outil de compression KNIPEX 97 40 20. 10 fiches F de compression Cablecon sous blister coque.