KNIPEX - Gants isolés Taille 10 Classe 1 - Courant alternatif 7500V / continu 11250V - 986544
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 10
couleur - autre
protection contre les risques mécaniques - Non
isolé - Oui
longueur de finition - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773077886
Réf. Sonepar
07579307788
Réf. Fournisseur
986544
Marque
KNIPEX
taille de gant:
10
couleur:
autre
protection contre les risques mécaniques:
Non
isolé:
Oui
longueur de finition:
Non
fourré:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
qualité du matériau:
autre
protection contre les produits chimiques:
Non
protection contre les micro-organismes:
Non
protection contre la chaleur et le feu:
Non
protection contre le froid:
Non
protection contre la contamination radioactive:
Non
protection contre les rayonnements ionisants:
Non
modèle:
5-doigts
revêtement:
totalement enduit
type de fermeture:
sans (tenue sans fermeture)
épaisseur:
1.5 mm
type de conditionnement:
paire
haute visibilité (couleur):
Oui
type de manche:
manche de coude
Les Atouts de l'article:
Protection lors de travaux sur des pièces sous tension.


