KNIPEX - Gants isolés Taille 11 Classe 2 - Courant alternatif 17000V / continu 25500V - 986548
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 11
couleur - autre
protection contre les risques mécaniques - Non
isolé - Oui
longueur de finition - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773077923
Réf. Sonepar
07579307792
Réf. Fournisseur
986548
Marque
KNIPEX
taille de gant:
11
couleur:
autre
protection contre les risques mécaniques:
Non
isolé:
Oui
longueur de finition:
Non
fourré:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
qualité du matériau:
autre
protection contre les produits chimiques:
Non
protection contre les micro-organismes:
Non
protection contre la chaleur et le feu:
Non
protection contre le froid:
Non
protection contre la contamination radioactive:
Non
protection contre les rayonnements ionisants:
Non
modèle:
5-doigts
type de fermeture:
sans (tenue sans fermeture)
épaisseur:
2.3 mm
type de conditionnement:
paire
haute visibilité (couleur):
Oui
Les Atouts de l'article:
Protection lors de travaux sur des pièces sous tension.


