KNIPEX - Gants pour électriciens - Taille 11 - Isolés 1000V - Pour travaux sous tension - 986542

CopieCopie
KNIPEX - Gants pour électriciens - Taille 11 - Isolés 1000V - Pour travaux sous tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 11

  • couleur - autre

  • protection contre les risques mécaniques - Non

  • isolé - Oui

  • taille de gant (USA) - 4XL

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077862

Réf. Sonepar

07579307786

Réf. Fournisseur

986542

Marque

KNIPEX

taille de gant:

11

couleur:

autre

protection contre les risques mécaniques:

Non

isolé:

Oui

taille de gant (USA):

4XL

longueur de finition:

Non

fourré:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

qualité du matériau:

autre

protection contre les produits chimiques:

Non

protection contre les micro-organismes:

Non

protection contre la chaleur et le feu:

Non

protection contre le froid:

Non

protection contre la contamination radioactive:

Non

protection contre les rayonnements ionisants:

Non

modèle:

5-doigts

revêtement:

autre

type de fermeture:

sans (tenue sans fermeture)

type de conditionnement:

paire

haute visibilité (couleur):

Oui

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants pour électriciens - Taille 11 - Isolés 1000V - Protection lors de travaux sur des pièces sous tension - Couleur rouge - Longueur 410mm

Les Atouts de l'article:

Protection lors de travaux sur des pièces sous tension.