KNIPEX - Gants pour électriciens - Taille 9 - Isolés 1000V - Pour travaux sous tension - 986540

CopieCopie
KNIPEX - Gants pour électriciens - Taille 9 - Isolés 1000V - Pour travaux sous tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 9

  • matériau - latex

  • couleur - autre

  • protection contre les risques mécaniques - Non

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773021285

Réf. Sonepar

07579302128

Réf. Fournisseur

986540

Marque

KNIPEX

taille de gant:

9

matériau:

latex

couleur:

autre

protection contre les risques mécaniques:

Non

isolé:

Oui

taille de gant (USA):

L

longueur de finition:

Non

fourré:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

qualité du matériau:

autre

protection contre les produits chimiques:

Non

protection contre les micro-organismes:

Non

protection contre la chaleur et le feu:

Non

protection contre le froid:

Non

protection contre la contamination radioactive:

Non

protection contre les rayonnements ionisants:

Non

modèle:

5-doigts

revêtement:

totalement enduit

finition de la surface:

autre

type de fermeture:

sans (tenue sans fermeture)

épaisseur:

1.5 mm

type de conditionnement:

paire

haute visibilité (couleur):

Oui

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants pour électriciens - Taille 9 - Isolés 1000V - Protection lors de travaux sur des pièces sous tension - Couleur rouge - Longueur 410mm

Les Atouts de l'article:

Protection lors de travaux sur des pièces sous tension.