Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Gondole centrale biface vide sans couverture - 001930V07

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - suspendu

  • couleur - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1450 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773078166

Réf. Sonepar

07579307816

Réf. Fournisseur

001930V07

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

suspendu

couleur:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

1450 mm

profondeur:

1000 mm

avec plaque supérieure:

Non

Gondole centrale biface vide sans couverture - Fourni avec : montants, six plaques perforées, deux tablettes, sans éclairage - Dimensions (L x H x P) : 1000 x 1400 x 930 mm - Tôle/profilé en acier, revêtement poudre, argenté.

Les Atouts de l'article:

Outils contenus au choix, avec emballage LS, porte-pinces et/ou corbeilles de présentation. Pour garniture personnalisée sur place. Fourni avec tout le nécessaire : montants, six plaques perforées, deux tablettes, sans éclairage. Dimensions (L x H x P) : 1000 x 1400 x 930 mm. Tôle/profilé en acier, revêtement poudre, argenté.