KNIPEX - Grignoteuse à tôles - 280mm - Gainage bi-matière - Nickelée - 9055280EAN

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur max. du matériau - 2 mm

  • longueur - 280 mm

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773042303

Réf. Sonepar

07579304230

Réf. Fournisseur

9055280EAN

Marque

KNIPEX

épaisseur max. du matériau:

2 mm

longueur:

280 mm

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

traitement de la surface:

autre

Grignoteuse à tôles - 280mm - Gainage bi-matière - Nickelée - Pour couper sans déformer la tôle de fer, de cuivre et d'aluminium d'une épaisseur max de 1,2mm, de 2mm pour le plastique - Brise-copeaux - Marquage EAN

Les Atouts de l'article:

Pour couper la tôle de fer, de cuivre et d'aluminium d'une épaisseur max. de 1,2 mm, de 2,0 mm pour le plastique. Couper sans déformer le matériau. Bords de coupe nets, le profil découpé ne nécessite aucune finition. Avec brise-copeaux. Manipulation facile. Largeur de coupe: 2,7 mm. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables. Corps de l’outil: acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile.