Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Intercalaires à outils pour valise L-BOXX® KNIPEX - Sans outils - 002119LBWK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • hauteur - 350 mm

  • qualité du matériau - autre

  • enroulable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081609

Réf. Sonepar

07579308160

Réf. Fournisseur

002119LBWK

Marque

KNIPEX

modèle:

sac

matériau:

textile

hauteur:

350 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Oui

largeur:

70 mm

profondeur:

310 mm

Intercalaires à outils pour valise L-BOXX® KNIPEX - Carte à outils en deux parties en tissu polyester très résistant - Les intercalaires à outils s’assemblent par autoagrippage - Dimensions (L x H x P) : 375 x 55 x 310 mm.

Les Atouts de l'article:

Avec un total de 48 compartiments d'insertion. Plateau à outils fabriqué en deux parties en tissu polyester résistant. Les plateaux à outils sont connectés les uns aux autres à l'aide d'attaches auto-agrippantes. Carte à outils supérieure (couvercle) à 10 pochettes et 10 passants élastiques. La carte à outils supérieure se visse au couvercle de la KNIPEX L-BOXX®. Carte à outils inférieure (fond) en haut avec 7 pochettes et patte d’accrochage. Sert aussi à la soulever ou à la relever dans la KNIPEX L-BOXX®. Carte à outils inférieure (fond) à 7 pochettes et 7 passants élastiques. La carte à outils inférieure peut s’extraire au besoin de la KNIPEX L-BOXX®. Dimensions (L x H x P) : 375 x 55 x 310 mm.