KNIPEX - Jeu de 2 pinces multiprise Alligator® 180mm et 250mm - Gainage PVC antidérapant - 003120V02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre d'inserts de bit - 0
nombre de broches rotatives - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773077268
Réf. Sonepar
07579307726
Réf. Fournisseur
003120V02
Marque
KNIPEX
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
Les Atouts de l'article:
Livraison de l'art. réf. 00 31 20 V02 contenu : 1 x pince multiprise Alligator® 180 mm, 1 x pince multiprise Alligator® 250 mm.


