KNIPEX - Jeu de 4 pinces pour circlips (Modèle 48 / 49) sur plateau mousse pour servante - 002001V09
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre d'inserts de bit - 0
nombre de broches rotatives - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773073291
Réf. Sonepar
07579307329
Réf. Fournisseur
002001V09
Marque
KNIPEX
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
Les Atouts de l'article:
Rangées dans des plateaux en mousse pour établis et servantes d’atelier. Pour un rangement ordonné des outils. Plateau en mousse avec empreintes ayant la forme exacte des outils. Dimensions du plateau en mousse (L x H x P): 335 x 165 x 33 mm. Matériau: mousse bicolore à pores fermés. Quatre pinces à circlips de précision en berceau en mousse.


