KNIPEX - Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 11 180 - 1219180

CopieCopie
KNIPEX - Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 11 180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • longueur - 45 mm

  • lames sécables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773022145

Réf. Sonepar

07579302214

Réf. Fournisseur

1219180

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté à:

autre

longueur:

45 mm

lames sécables:

Non

Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 11 180 - Forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n’est pas endommagé, même avec des fils fins - Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.

Les Atouts de l'article:

Avec couteaux interchangeables pour 4 ou 6 sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n’est pas endommagé, même avec des fils fins. Les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors du dénudage. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Un ressort de rappel ramène la pince dans sa position initiale. Corps de la pince : aluminium. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.