KNIPEX - Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 12 02 - 121902
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
longueur - 80 mm
lames sécables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773049036
Réf. Sonepar
07579304903
Réf. Fournisseur
121902
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à:
autre
longueur:
80 mm
lames sécables:
Non
Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 12 02 - Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable - Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile - Dénudage parfait
Les Atouts de l'article:
Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Corps de la pince : acier. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Corps de la pince : acier. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.