KNIPEX - Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 12 10 - 121910

CopieCopie
KNIPEX - Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 12 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • longueur - 80 mm

  • lames sécables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773049050

Réf. Sonepar

07579304905

Réf. Fournisseur

121910

Marque

KNIPEX

adapté à:

autre

longueur:

80 mm

lames sécables:

Non

Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 12 10 - Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable - Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile - Dénudage parfait

Les Atouts de l'article:

Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Corps de la pince : acier. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.