KNIPEX - Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 21 180 - 1229180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
longueur - 45 mm
lames sécables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773022152
Réf. Sonepar
07579302215
Réf. Fournisseur
1229180
Marque
KNIPEX
adapté à:
autre
longueur:
45 mm
lames sécables:
Non
Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 21 180 - Couteaux interchangeables pour 6 sections de conducteurs différentes - Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Avec couteaux interchangeables pour 4 ou 6 sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n’est pas endommagé, même avec des fils fins. Les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors du dénudage. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Un ressort de rappel ramène la pince dans sa position initiale. Corps de la pince : aluminium. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Avec couteaux interchangeables pour 4 ou 6 sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n’est pas endommagé, même avec des fils fins. Les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors du dénudage. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Un ressort de rappel ramène la pince dans sa position initiale. Corps de la pince : aluminium. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.


