Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Jeu de pointes de rechange 6mm pour 46 10 100 - 461910001

CopieCopie
KNIPEX - Jeu de pointes de rechange 6mm pour 46 10 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • longueur - 56 mm

  • avec ressort - Non

  • broches interchangeables - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084549

Réf. Sonepar

07579308454

Réf. Fournisseur

461910001

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

longueur:

56 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Jeu de pointes de rechange 6mm pour 46 10 100

Les Atouts de l'article:

Pointes de rechange. Ø 6 mm.