KNIPEX - Jeu de pointes de rechange 9mm pour 46 10 100 - 461910002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
longueur - 58 mm
avec ressort - Non
broches interchangeables - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084556
Réf. Sonepar
07579308455
Réf. Fournisseur
461910002
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
longueur:
58 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Les Atouts de l'article:
Pointes de rechange. Ø 9 mm.


