KNIPEX - Jeu de verrouillage pour couteau à dégainer 16 50 145 - 1650145E02

CopieCopie
KNIPEX - Jeu de verrouillage pour couteau à dégainer 16 50 145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 0 mm

  • forme de lame - forme de crochet

  • couteau pour câble - Non

  • cutter - Non

  • avec verrouillage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773089926

Réf. Sonepar

07579308992

Réf. Fournisseur

1650145E02

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur de lame:

0 mm

forme de lame:

forme de crochet

couteau pour câble:

Non

cutter:

Non

avec verrouillage:

Non

longueur totale:

0 mm

matériau de la lame:

acier carbone

matériau de la poignée:

plastique

avec patin:

Oui

avec racloir:

Non

rabattable:

Oui

avec élément de protection:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

extensible:

Non

lame auto-retractable:

Non

hauteur de lame:

0 mm

Jeu de verrouillage pour couteau à dégainer 16 50 145

Les Atouts de l'article:

Verrouillage de la sécurité de la lame du couteau à dénuder 16 50 145.