KNIPEX - kit de démonstration pour pinces pour circlips - 004001

CopieCopie
KNIPEX - kit de démonstration pour pinces pour circlips

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 68.5 mm

  • hauteur - 68.5 mm

  • profondeur - 33.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773050735

Réf. Sonepar

07579305073

Réf. Fournisseur

004001

Réf. Commerciale

KNIPEX

emplacement de montage:

autre

couleur:

autre

largeur:

68.5 mm

hauteur:

68.5 mm

profondeur:

33.5 mm

avec plaque supérieure:

Non

kit de démonstration pour pinces pour circlips (intérieurs et extérieurs) - Pour la démonstration du montage et du démontage - Avec pinces pour circlips de différentes tailles - Sans pinces.