Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Kit de réparation bouton poussoir pince multiprise Cobra® XL 400mm 87 01 400 - 8709400

CopieCopie
KNIPEX - Kit de réparation bouton poussoir pince multiprise Cobra® XL 400mm 87 01 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 60 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773034391

Réf. Sonepar

07579303439

Réf. Fournisseur

8709400

Marque

KNIPEX

longueur:

60 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

22 g

Kit de réparation bouton poussoir avec cache + vis de serrage + bielle (ressort lamelle pour le mécanisme du bouton poussoir) pour la pince multiprise Cobra® XL 400mm référence 87 01 400