KNIPEX - Kit de réparation bouton poussoir pour pince-clé 180mm 86 0x 180 - 8609180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773037514
Réf. Sonepar
07579303751
Réf. Fournisseur
8609180
Marque
KNIPEX
longueur:
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Assortiment de pièces de rechange Réglage.


