KNIPEX - Kit de réparation bouton poussoir pour pince multiprise Cobra® 150mm 87 0x 150 - 8709150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773074168
Réf. Sonepar
07579307416
Réf. Fournisseur
8709150
Marque
KNIPEX
longueur:
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
10 g


