KNIPEX - Kit de réparation de la barre de stabilisation pour 90 10 165 BK - 9010165E01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de lame - droit

  • couteau pour câble - Non

  • cutter - Non

  • avec verrouillage - Non

  • matériau de la lame - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773087557

Réf. Sonepar

07579308755

Réf. Fournisseur

9010165E01

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme de lame:

droit

couteau pour câble:

Non

cutter:

Non

avec verrouillage:

Non

matériau de la lame:

autre

matériau de la poignée:

métal

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Non

avec élément de protection:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

extensible:

Non

lame auto-retractable:

Non

Kit de réparation de la barre de stabilisation pour 90 10 165 BK