KNIPEX - Kit de réparation de lame mobile pour coupe-câbles 95 32 340 SR - 953934001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de lame - lame à crochet
adapté à - autre
longueur - 190 mm
lames sécables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081340
Réf. Sonepar
07579308134
Réf. Fournisseur
953934001
Marque
KNIPEX
matériau:
acier
forme de lame:
lame à crochet
adapté à:
autre
longueur:
190 mm
lames sécables:
Non
Kit de réparation de lame mobile pour coupe-câbles 95 32 340 SR - Acier à outils de qualité spéciale, forgé - Tranchants trempés et rectifiés avec précision permettant une coupe nette et propre sans écrasement du câble
Les Atouts de l'article:
Sectionne les câbles aériens avec âme en acier jusqu'à Ø 32 mm à une ou deux mains. Tranchants affûtés avec précision et arête de coupe trempée par induction. Entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile. Acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile en plusieurs phases.
Les Atouts de l'article:
Sectionne les câbles aériens avec âme en acier jusqu'à Ø 32 mm à une ou deux mains. Tranchants affûtés avec précision et arête de coupe trempée par induction. Entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile. Acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile en plusieurs phases.


