KNIPEX - Kit réparation bouton poussoir pour pince-clé et multiprise Cobra® 86/87 0x 125 - 8709125

CopieCopie
KNIPEX - Kit réparation bouton poussoir pour pince-clé et multiprise Cobra® 86/87 0x 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 120 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773074151

Réf. Sonepar

07579307415

Réf. Fournisseur

8709125

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

120 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

10 g

Kit de réparation bouton poussoir avec cache + vis de serrage + bielle (ressort lamelle pour le mécanisme du bouton poussoir) pour la pince-clé 125mm 86 0x 125 et la pince multiprise Cobra® 125mm référence 87 0x 125