KNIPEX - KNIPEX - 9839025 - 9839025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 2.5 mm
longueur - 92 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773089520
Réf. Sonepar
07579308952
Réf. Fournisseur
9839025
Marque
KNIPEX
dimension du profil:
2.5 mm
longueur:
92 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour vis à six pans creux métriques. Outil de base chromé. Acier à outils spécial.


