KNIPEX - KNIPEX ComStrip PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE A REGLAGE - 1262180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
plage de dénudage section transversale - 0.2...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003773054573
Réf. Sonepar
07579305457
Réf. Fournisseur
1262180
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
180 mm
plage de dénudage section transversale:
0.2...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
24...10
plage de dénudage diamètre:
0.5...2.6 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
autoréglage:
Oui
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
151 g
Les Atouts de l'article:
Dénude les câbles standards sans nécessiter de réglage manuel. Des réglages précis de la lame permettent de répondre aux spécificités des matériaux (ex. : grandes différences de température). Outil compact, pratique et léger pour les sections de câble communes et les matériaux isolants. Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard. Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm². Avec butée longitudinale réglable de 6,0 à 18,0 mm pour dénudages de longueur constante. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.