KNIPEX - KNIPEX DP50 Coupe-tube - 902301BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 32...50 mm
adapté au cuivre - Non
adapté à l'acier - Non
adapté au plastique - Oui
longueur - 202 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087809
Réf. Sonepar
07579308780
Réf. Fournisseur
902301BK
Réf. Commerciale
KNIPEX
diamètre du tube:
32...50 mm
adapté au cuivre:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur:
202 mm
adapté à l'aluminium:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
nombre de molettes de découpe:
1
téléscopique:
Non
lame coupante interchangeable:
Non
Les Atouts de l'article:
Coupez et chanfreinez tous les tubes d'évacuation en plastique courants à usage domestique jusqu'à Ø 50 mm en une seule opération. Lame réversible en acier à roulement à billes de haute qualité, facilement remplaçable sans outil. Coupe nette : aucun réajustement ou ébavurage n'est nécessaire, ce qui réduit les risques éventuels de blocages ou d'endommagement des joints. Coupe les tubes à haute température et de nombreux autres tubes en plastique de Ø 32, 40 ou 50 mm et avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm. Coupe optimale grâce aux rouleaux de guidage à roulement à billes et auto-ajustables. Positionnement aisé grâce à une vue dégagée du point de coupe. Lame à ressort : pas de réajustement gênant pendant la coupe. Lame interchangeable à double tranchant pouvant être inversée lorsqu'elle présente des signes d'usure. Coupe des longueurs de seulement 10 mm. Boîtier durable en plastique renforcé de fibre de verre.