KNIPEX - Lame avec sabot de guidage pour couteau à dégainer 16 50 145 - 1650145E01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 20 mm
forme de lame - forme de crochet
couteau pour câble - Non
cutter - Non
avec verrouillage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773089919
Réf. Sonepar
07579308991
Réf. Fournisseur
1650145E01
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur de lame:
20 mm
forme de lame:
forme de crochet
couteau pour câble:
Non
cutter:
Non
avec verrouillage:
Oui
longueur totale:
146 mm
matériau de la lame:
acier carbone
matériau de la poignée:
plastique
avec patin:
Oui
avec racloir:
Non
rabattable:
Oui
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non
hauteur de lame:
5 mm


