KNIPEX - Lame de rechange 40mm en acier à outils spécial pour coupe-tubes 90 20 185 - 9029185

CopieCopie
KNIPEX - Lame de rechange 40mm en acier à outils spécial pour coupe-tubes 90 20 185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de lame - lame trapézoïdale

  • adapté à - autre

  • longueur - 80 mm

  • lames sécables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773067139

Réf. Sonepar

07579306713

Réf. Fournisseur

9029185

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme de lame:

lame trapézoïdale

adapté à:

autre

longueur:

80 mm

lames sécables:

Non

Lame de rechange 40mm en acier à outils spécial trempé à l'huile pour coupe-tubes 90 20 185

Les Atouts de l'article:

Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins (par ex. tubes en plastique blindés) et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm. Ne convient pas pour couper les câbles. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Corps de l’outil : plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.