KNIPEX - Lame de rechange pour coupe-tubes 90 25 20 (tubes PER et Multicouche) - 902901

CopieCopie
KNIPEX - Lame de rechange pour coupe-tubes 90 25 20 (tubes PER et Multicouche)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de lame - droit

  • adapté à - autre

  • longueur - 80 mm

  • lames sécables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773031932

Réf. Sonepar

07579303193

Réf. Fournisseur

902901

Réf. Commerciale

KNIPEX

matériau:

acier

forme de lame:

droit

adapté à:

autre

longueur:

80 mm

lames sécables:

Non

lame à bord dentelé:

Non

Lame de rechange en acier à outils spécial trempé à l'huile pour coupe-tubes 90 25 20 (tubes PER et Multicouche)