KNIPEX - Lame de rechange pour couteau d'électricien 98 56 - 985609
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de lame - droit
adapté à - autre
largeur - 70 mm
longueur - 185 mm
lames sécables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773030829
Réf. Sonepar
07579303082
Réf. Fournisseur
985609
Marque
KNIPEX
forme de lame:
droit
adapté à:
autre
largeur:
70 mm
longueur:
185 mm
lames sécables:
Non
Lame de rechange pour couteau d'électricien 98 56 - Lame en acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
Lame droite à affûtage spécial. Interchangeable. Avec protection pour lame rabattable, imperdable, intégrée dans la poignée. Partie dorsale de la lame recouverte de plastique afin d'éviter les courts-circuits. Poignée antidérapante. Lame: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air.
Les Atouts de l'article:
Lame droite à affûtage spécial. Interchangeable. Avec protection pour lame rabattable, imperdable, intégrée dans la poignée. Partie dorsale de la lame recouverte de plastique afin d'éviter les courts-circuits. Poignée antidérapante. Lame: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air.