KNIPEX - Lame de rechange pour sécateur à enclume référence 94 55 200 - 945920001

CopieCopie
KNIPEX - Lame de rechange pour sécateur à enclume référence 94 55 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de lame - droit

  • adapté à - autre

  • longueur - 80 mm

  • lames sécables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080916

Réf. Sonepar

07579308091

Réf. Fournisseur

945920001

Marque

KNIPEX

matériau:

acier

forme de lame:

droit

adapté à:

autre

longueur:

80 mm

lames sécables:

Non

Lame de rechange pour sécateur à enclume référence 94 55 200

Les Atouts de l'article:

Coupe nette contre support fixe pour la coupe sans écraser de matières souples comme par ex. les profilés en caoutchouc, le PVC, cuir, bois, les tuyaux, etc. Coupe les matériaux plats jusqu'à une largeur de 40 mm et hauteur de 7,5 mm max. Corps de l'outil : acier à outils, laminé, trempé à l'huile.