KNIPEX - Lame mobile de rechange pour coupe-câbles 95 32 060 - Acier trempé - 9539720

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Lame mobile de rechange pour coupe-câbles 95 32 060 - Acier trempé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - autre

  • longueur - 195 mm

  • lames sécables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773025290

Réf. Sonepar

07579302529

Réf. Fournisseur

9539720

Marque

KNIPEX

adapté à:

autre

longueur:

195 mm

lames sécables:

Non

Lame mobile de rechange pour coupe-câbles 95 32 060 - Acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Pour câbles en cuivre et aluminium, unifilaires et multifilaires – convient également aux câbles à gaine en plastique ou en caoutchouc rigides. Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique. Convient également aux câbles à armure en feuillard d'acier. Gain de force considérable grâce à une démultiplication optimale. Puissance de coupe élevée grâce à une prise à deux mains et au principe du cliquet. Outil pouvant s'ouvrir dans n'importe quelle position de coupe. Longueur des bras réglable en plusieurs étapes de 400 à 610 mm (encombrement minimal au transport, adaptation aux conditions de travail). Lame: acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile. Bras: tube ovale en aluminium, haute résistance.