KNIPEX - LAMES MOBILES POUR 95 32/36 315 A - 9539315A01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de lame - lame à crochet
adapté à - autre
longueur - 135 mm
lames sécables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773078586
Réf. Sonepar
07579307858
Réf. Fournisseur
9539315A01
Réf. Commerciale
KNIPEX
matériau:
acier
forme de lame:
lame à crochet
adapté à:
autre
longueur:
135 mm
lames sécables:
Non
Les Atouts de l'article:
Sectionne des câbles à blindage acier allant jusqu’à Ø 45 mm / 380 mm² (par ex. 4 x 95 mm²) en utilisation à une ou deux mains. Robuste. Maniable. Solide. Simplicité d’utilisation grâce à sa légèreté (800 g) et à sa compacité (315 mm de long) – y compris en espaces exigus. Tranchants affûtés avec précision et trempés par induction. Coupe nette et propre sans écrasement du câble. Entraînement par couronne dentée innovante à trois rapports à grande démultiplication. À surface d’appui lors de la coupe. Ne convient ni à la coupe de câbles ACSR ni à la coupe de câbles acier !. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.