KNIPEX - Lot de 10 lames trapézoïdales standard de rechange pour 94 15 215 / 94 35 215 - 9419215
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de lame - droit
adapté à - autre
largeur - 56 mm
longueur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773046219
Réf. Sonepar
07579304621
Réf. Fournisseur
9419215
Réf. Commerciale
KNIPEX
matériau:
acier inoxydable
forme de lame:
droit
adapté à:
autre
largeur:
56 mm
longueur:
60 mm
lames sécables:
Non
Lot de 10 lames de rechange pour 94 15 215 / 94 35 215 - Lame trapézoïdale standard, interchangeable