Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - LOT DE 3 PINCES "BESTSELLER" - 002009V01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773073994

Réf. Sonepar

07579307399

Réf. Fournisseur

002009V01

Réf. Commerciale

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Assortiment de 3 outils - Set d'outillage Bestseller - Composition : 1 pince universelle 180mm / 1 pince coupante 160mm / 1 pince multiprise Cobra® 250mm - Emballage thermoformé à couvercle transparent - Dimensions : 170x370x40 mm.

Les Atouts de l'article:

Emballage attractif à perforation LS. Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent. Dimensions: (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm. Pinces à tête polie. Poignées gainées en plastique antidérapant ou avec gaines bi-matière.