Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Lot de 3 pinces - "Essentielles" tri-matière - 03 02 180 - 26 12 200 - 70 02 160 - 002011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773012405

Réf. Sonepar

07579301240

Réf. Fournisseur

002011

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Assortiment de 3 outils - Jeu des "Essentielles" - Bi-matière - Chromées - Composition : 1 pince universelle 180mm / 1 pince à becs longs 200mm / 1 pince coupante 160mm - Emballage thermoformé à couvercle transparent.

Les Atouts de l'article:

Emballage attractif à perforation LS. Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent. Dimensions: (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm. Pinces à poignées gainées bicolores bi-matière.