KNIPEX - Lot de 3 pinces isolées 1000V. 70 06 160 / 11 06 160 / 26 16 200 - 003130BKV03

CopieCopie
KNIPEX - Lot de 3 pinces isolées 1000V. 70 06 160 / 11 06 160 / 26 16 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773087885

Réf. Sonepar

07579308788

Réf. Fournisseur

003130BKV03

Réf. Commerciale

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Lot de 3 pinces isolées 1000V. Contenu : 1 pince coupante 160mm 70 06 160 / 1 pince à dénuder 11 06 160 / 1 pince à becs longs 200mm 26 16 200