KNIPEX - Lot de 3 pinces isolées 1000V. 70 06 160 / 78 03 125 / 95 16 160 - 003130BKV02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre d'inserts de bit - 0
nombre de broches rotatives - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087892
Réf. Sonepar
07579308789
Réf. Fournisseur
003130BKV02
Marque
KNIPEX
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
Les Atouts de l'article:
Jeu complet : toujours prêt et équipé pour tous les travaux de coupe dans le secteur électrique. Équipe polyvalente : coupe les câbles multi-conducteurs, les conducteurs fins et solides. Avec pince coupante de précision KNIPEX Electronic Super Knips®, pince coupante de côté robuste et coupe-câbles KNIPEX StepCut® à réduction d'effort de coupe, tous testés VDE 1000V. Jeu de trois pinces coupantes parfaitement complémentaires. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et trempé à l'huile en plusieurs étapes, avec des poignée testées VDE 1000V. Pince coupante de précision KNIPEX Electronic Super Knips® 78 06 125 VDE 1000V :. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Pince coupante de côté KNIPEX 70 06 160 VDE 1000V :. Polyvalente : également pour le fil dur jusqu'à Ø 2 mm, coupe nette même aux extrémités. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases. Coupe-câbles KNIPEX StepCut® 95 16 160 VDE 1000V :. Sans effort : les cannelures sur le tranchant coupent les fils les uns après les autres. La coupe est jusqu'à 40 % plus facile qu'avec des coupe-câbles standards de la même longueur !.


