Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Lot de 5 pinces brucelles isolées 1000V en trousse tissu - 920004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773087052

Réf. Sonepar

07579308705

Réf. Fournisseur

920004

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Lot de 5 pinces brucelles isolées 1000V en trousse tissu

Les Atouts de l'article:

Combinaison optimale : les jeux de brucelles se présentent sous la forme de différentes combinaisons dans une trousse à outils de haute qualité, pour un transport en toute sécurité et un stockage sans dommage. Cinq jeux de brucelles de haute qualité : brucelles de précision, brucelles universelles, SMD-, ESD, brucelles isolées et en plastique. Deux trousses d'outils différentes (ensemble VDE avec 5 compartiments. D'autres avec 7 compartiments).