KNIPEX - Lot de pinces à forte démultiplication - 02 01 180 - 74 01 160 - 87 01 250 - 002010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010388

Réf. Sonepar

07579301038

Réf. Fournisseur

002010

Réf. Commerciale

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Assortiment de 3 outils - Jeu de pinces à forte démultiplication - Composition : 1 pince universelle 180mm / 1 pince coupante forte déplutiplication 160mm / 1 pince multiprise Cobra® 250mm - Emballage thermoformé à couvercle.