Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Lot de pinces XS en pochette ceinture, Cobra XS 87 00 100, Pince clé 86 04 100 - 002072V04XS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 2

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - sac

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773087328

Réf. Sonepar

07579308732

Réf. Fournisseur

002072V04XS

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

2

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

sac

nombre de tournevis cruciformes PH:

0

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

0

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de pinces:

2

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

0

nombre de marteaux:

0

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils multifonction:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

0

Lot de 2 mini-pinces en pochette ceinture à outils - En polyester résistant, avec fermeture scratch et clip ceinture - Dimensions (l x H x P) : 75 x 180 x 55 mm - Composition : Pince-clé 86 04 100 et pince multiprise KNIPEX Cobra® 87 00 100

Les Atouts de l'article:

Toujours à portée de main, toujours utile : Pince-clé XS et KNIPEX Cobra® XS dans une pochette ceinture pratique. Pochette à outils en solide tissu polyester, avec fermeture auto-agrippante et passant de ceinture. Avec pince-clé XS : longueur d’outil de 100 mm, ouverture de mâchoire parallèle permettant une préhension délicate jusqu’à une largeur de 21 mm sur les plats. Avec KNIPEX Cobra® XS : longueur d’outil de 100 mm, prise de pièces rondes jusqu’à 28 mm, avec effet autobloquant. Dimensions (L x H x P) : 60 x 110 x 40 mm.