KNIPEX - Lot de verrous pour 95 31 250/280 à 3 pièces - 953909
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un conducteur multifilaire - Non
adapté à une tresse en fil d'acier - Non
lèvres coupantes interchangeables - Non
avec fonction de dénudage - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773039228
Réf. Sonepar
07579303922
Réf. Fournisseur
953909
Marque
KNIPEX
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.


