KNIPEX - Mâchoires de protection adaptables sur pince-clé 180mm - Set de 3 paires - 8609180V01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 186 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773085805

Réf. Sonepar

07579308580

Réf. Fournisseur

8609180V01

Marque

KNIPEX

longueur:

186 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

11 g

Mâchoires de protection adaptables sur pince-clé 300mm - Set de 3 paires - Manipulation des équipements décoratifs et autres matériaux très sensibles - Faciles à fixer à la main sur les mâchoires de préhension à l’aide d’un clip interne

Les Atouts de l'article:

Le choix idéal pour les équipements décoratifs et autres matériaux très sensibles grâce aux surfaces de préhension souples et lisses. La pince ainsi préparée peut être utilisée sur des surfaces chromées même si ses mâchoires ont été endommagées en raison d'une utilisation incorrecte ou forcée. S'adapte facilement et de manière fiable aux mâchoires de préhension et tient fermement en place. Set de trois paires de mâchoires de protection en plastique (illustrations similaires). Trois paires de mâchoires en plastique pour tous les modèles 86 XX 180 (modèles à partir de 2019).